Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

DIN 522, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA DIN9021 A2 D6X24X2

Obj. č. 04196 24
EAN 4049557451985

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 04196 24

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre závit

M6

Vnútorný priemer (d1)

6,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

24 mm

Hrúbka (h1)

2 mm

Normy

DIN 522

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie