Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 522, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č.
040993615
EAN 4050642149984
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 522 |