Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
DIN 522 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
PODL BLATNIK TOLDIN522 C A4 8,4X25X1,5
Obj. č. 041293825
EAN 4049557776026
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
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 522, WN 412 |