Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka

DIN 522, žltá pozinkovaná oceľ

Obj. č. 041101148

EAN 4046778619255

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka

Obj. č. 041101148

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Podľa DIN 522, žltá pozinkovaná oceľ (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Vhodnosť pre závit

M11

Vnútorný priemer (d1)

11 mm

Vonkajší priemer (d2)

48 mm

Hrúbka (h1)

3 mm

Normy

DIN 522, WN 411

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie