Blatníková podložka
DIN 522, žltá pozinkovaná oceľ
Obj. č. 041106 14
EAN 4038898862055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Podľa DIN 522, žltá pozinkovaná oceľ (A2C)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 14 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Normy | DIN 522 |