Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka, sortiment 1400 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Tolerancia DIN 522

DIN 522, pozinkovaná oceľ, 1400 ks Sysko
ORSY KUFOR-PODL-DIN522-(A2K)-1400KS

Obj. č. 5964041100

EAN 4046777219715

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka, sortiment 1400 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Tolerancia DIN 522

Obj. č. 5964041100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 522

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Počet dielov v sortimente/súprave

1400 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

6196,000 g

Obsahuje Blatníková podložka, sortiment 1400 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Tolerancia DIN 522:
50 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 10,5X30X1,5

Popis:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 10,5X40X2

Popis:
10.5 mm 10,5 x 40 x 2 mm
Množstvo: 50 x
50 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 13,0X32X1,5

Popis:
13 mm 13 x 32 x 1,5 mm
Množstvo: 50 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 4,3X12X1,25

Popis:
4.3 mm 4,3 x 12 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 4,3X20X1,25

Popis:
4.3 mm 4,3 x 20 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 5,3X15X1,25

Popis:
5.3 mm 5,3 x 15 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 5,3X20X1,25

Popis:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X15X1,5

Popis:
6.4 mm 6,4 x 15 x 1,5 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X18X1,5

Popis:
6.4 mm 6,4 x 18 x 1,5 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X20X1,25

Popis:
6.4 mm 6,4 x 20 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X25X1,25

Popis:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 6,4X30X1,25

Popis:
6.4 mm 6,4 x 30 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 8,4X20X1,25

Popis:
8.4 mm 8,4 x 20 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 8,4X25X1,25

Popis:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 8,4X25X1,5

Popis:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,5 mm
Množstvo: 100 x
50 x
Blatníková podložka podľa normy DIN 522, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA BLAT TOLDIN522 A2K 8,4X30X1,5

Popis:
8.4 mm 8,4 x 30 x 1,5 mm
Množstvo: 50 x
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie