Blatníková podložka v súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODL BLATNIK TOLDIN522 C A4 5,3X20X1,5
Obj. č. 041293520
EAN 4055374447728
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 20 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 522, WN 412 |