Blatníková podložka v súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA BLAT. DIN522 C A4 12,5X40X1,5
Obj. č. 0412931240
EAN 4045727374603
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 40 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Normy | DIN 522, WN 412 |