Blatníková podložka v súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
PODLOZKA BLAT. DIN522 C A4 4,3X15X1,0
Obj. č. 041293415
EAN 4045727374245
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 15 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Normy | DIN 522, WN 412 |