Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blatníková podložka v súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

WSH-FEND-TOLDIN522-C-A4-12,5X35X1,5

Obj. č. 0412931235

EAN 4050642975439

Cena za zvolené balenie
Blatníková podložka v súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0412931235

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

35 mm

Hrúbka (h1)

1,5 mm

Normy

DIN 522, WN 412

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie