Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Slepý nit, veľká plochá hlava

Slepý nit, veľká kupol. hlava, hlin./oceľ pozink.

Obj. č. 0944114824

EAN 4062855261315

Cena za zvolené balenie
Slepý nit, veľká plochá hlava

Obj. č. 0944114824

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Puzdro: Hliník. Tŕň: Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A1K).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemerxdĺžka (d1 x l1)

4,8 x 24 mm

Min./max. rozsah upnutia

17,0-20,0 mm

Priemer hlavy (dk)

14,0 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Priemer otvoru min./max.

4,9-5,0 mm

Zaťaženie na medzi strihu

1850 N

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

2800 N

Materiál tŕňa

Oceľ

Materiál puzdra

Hliník

Povrch tŕňa

Pozinkované

Povrch puzdra

čisté

Verzia

Veľká plochá valcová hlava

Normy

WN 944

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Plochá zaoblená hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie