Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blokovacia podložka Tvar VSKZ

Mastená oceľ, VSKZ

Obj. č. 040170312

EAN 4050382442963

Cena za zvolené balenie
Blokovacia podložka Tvar VSKZ

Obj. č. 040170312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mastená oceľ, bez povrchovej úpravy, VSKZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

18,3 mm

Hrúbka (h1)

2,5 mm

Výška

4,1 mm

Šírka štrbiny (s1)

2,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VSKZ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie