Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blokovacia podložka, tvar VSK

Oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet VSK

Obj. č. 040177122

EAN 4048539199532

Cena za zvolené balenie
Blokovacia podložka, tvar VSK

Obj. č. 040177122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, strieborná (GEOMET) VSK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M22

Vnútorný priemer (d1)

22,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

35,9 mm

Hrúbka (h1)

3,2 mm

Výška

5,9 mm

Šírka štrbiny (s1)

3,2 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Forma

VSK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie