Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blokovacia podložka, tvar VSK

Oceľ, mech. aplik. zink. povrch. úprava, žltá, VSK

Obj. č. 040172116
EAN 4038898825319

Cena za zvolené balenie
Blokovacia podložka, tvar VSK

Obj. č. 040172116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mechanicky galvanizovaná oceľ (MZG)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

16,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

27,4 mm

Hrúbka (h1)

2,8 mm

Výška

5,1 mm

Šírka štrbiny (s1)

2,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

VSK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie