Blokovacia podložka, tvar VSK
Oceľ, mech. aplik. zink. povrch. úprava, žltá, VSK
Obj. č.
040172122
EAN 4038898015598
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mechanicky galvanizovaná oceľ (MZG)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M22 |
Vnútorný priemer (d1) | 22,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 35,9 mm |
Hrúbka (h1) | 5,9 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 3,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
Forma | VSK |