Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blokovacia podložka, tvar VSK

Oceľ, mech. aplik. zink. povrch. úprava, žltá, VSK

Obj. č. 040172124
EAN 4045727257623

Cena za zvolené balenie
Blokovacia podložka, tvar VSK

Obj. č. 040172124

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mechanicky galvanizovaná oceľ (MZG)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M24

Vnútorný priemer (d1)

24,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

40 mm

Hrúbka (h1)

7,5 mm

Šírka štrbiny (s1)

4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Forma

VSK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie