Blokovacia podložka, tvar VSK
Oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet VSK
SPERRKTRG VSK (GEO) D12,2
Obj. č. 040177112
EAN 4048539197897
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, zinkové vločky, strieborná (GEOMET) VSK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 12,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 21,1 mm |
Hrúbka (h1) | 2,1 mm |
Výška | 3,65 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 2,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 720 h |
Forma | VSK |