Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Blokovacia podložka, tvar VSKZ

Oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet, VSKZ

Obj. č. 04017725

EAN 4048539199761

Cena za zvolené balenie
Blokovacia podložka, tvar VSKZ

Obj. č. 04017725

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, zinkové vločky, strieborná (GEOMET), VSKZ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M5

Vnútorný priemer (d1)

5,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

8,8 mm

Hrúbka (h1)

1,6 mm

Výška

2,4 mm

Šírka štrbiny (s1)

1,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Doba trvania ochrany proti korózii

480 h

Forma

VSKZ

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie