Blokovacia podložka, tvar VSKZ
Oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet, VSKZ
Obj. č. 04017728
EAN 4048539199297
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, zinkové vločky, strieborná (GEOMET), VSKZ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 12,7 mm |
Hrúbka (h1) | 2 mm |
Výška | 3,2 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Forma | VSKZ |