Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočná a čelná fréza HSCo, krížové ozubenie Typ H

Bočná a čelná fréza HSCo, Z24-48, 10-15°, typ H
FREZA-OBVODOVA-WN-HSCO-D100X1,6MM

Obj. č. 5443601243

EAN 4055375881743

Cena za zvolené balenie
Bočná a čelná fréza HSCo, krížové ozubenie Typ H

Obj. č. 5443601243

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie tvrdých materiálov s krátkymi trieskami, ako sú napr. sivá liatina, mosadz, bronz a legované nástrojové ocele.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3224

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz

Priemer (d1 (js16))

100 mm

Šírka reznej stopy (b)

1.6

Priemer otvoru (d2 (H7))

32 mm

Počet ostrí (Z)

36 KS

Rezný materiál

HSCo

Uhol otočenia

10 – 15°

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie