Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočná a čelná fréza HSCo, krížové ozubenie Typ H

Bočná a čelná fréza HSCo, Z24-48, 10-15°, typ H
FREZA-OBVODOVA-WN-HSCO-D100X2,0MM

Obj. č. 5443601244

EAN 4055375881750

Cena za zvolené balenie
Bočná a čelná fréza HSCo, krížové ozubenie Typ H

Obj. č. 5443601244

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie tvrdých materiálov s krátkymi trieskami, ako sú napr. sivá liatina, mosadz, bronz a legované nástrojové ocele.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3224

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz

Priemer (d1 (js16))

100 mm

Šírka reznej stopy (b)

2

Priemer otvoru (d2 (H7))

32 mm

Počet ostrí (Z)

36 KS

Rezný materiál

HSCo

Uhol otočenia

10 – 15°

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie