Bočná a čelná fréza HSCo, krížové ozubenie Typ H
Bočná a čelná fréza HSCo, Z24-48, 10-15°, typ H
FREZA-OBVODOVA-WN-HSCO-D63X2,5MM
Obj. č. 5443601236
EAN 4055375881675
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3224 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz |
Priemer (d1 (js16)) | 63 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 2.5 |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 28 KS |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol otočenia | 10 – 15° |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz |