Bočná fréza HSCo, DIN 885A, krížové ozubenie Typ N
Kotúčová fréza HSCo, DIN 885A, Z12-20, 10°, typ N
FREZA-KOTUCOVA-DIN885A-HSCO-D125X8MM
Obj. č. 5443601221
EAN 4055375881576
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Kód výrobku  | 3174  | 
Materiály určené na spracovanie  | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast  | 
Priemer (d1 (js16))  | 125 mm  | 
Šírka reznej stopy (b)  | 8  | 
Hĺbka rezu (a)  | 38,5 mm  | 
Priemer otvoru (d2 (H7))  | 32 mm  | 
Počet ostrí (Z)  | 16 KS  | 
Konštrukčný štandard rotujúcej frézy  | DIN 885 A  | 
Rezný materiál  | HSCo  | 
Uhol otočenia  | 10°  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tolerancia priemeru rezania  | js16  | 
Druh upnutia  | Spozdĺžnou drážkou DIN 138  | 
Materiálová podskupina  | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty  |