Bočná fréza HSCo, DIN 885A, krížové ozubenie Typ N
Kotúčová fréza HSCo, DIN 885A, Z12-20, 10°, typ N
FREZA-KOTUCOVA-DIN885A-HSCO-D63X6MM
Obj. č. 5443601206
EAN 4055375881422
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Kód výrobku | 3174 |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast |
Priemer (d1 (js16)) | 63 mm |
Šírka reznej stopy (b) | 6 |
Hĺbka rezu (a) | 14,5 mm |
Priemer otvoru (d2 (H7)) | 22 mm |
Počet ostrí (Z) | 12 KS |
Konštrukčný štandard rotujúcej frézy | DIN 885 A |
Rezný materiál | HSCo |
Uhol otočenia | 10° |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tolerancia priemeru rezania | js16 |
Druh upnutia | Spozdĺžnou drážkou DIN 138 |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty |