Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočná fréza HSCo, DIN 885A, krížové ozubenie Typ N

Kotúčová fréza HSCo, DIN 885A, Z12-20, 10°, typ N
FREZA-KOTUCOVA-DIN885A-HSCO-D63X8MM

Obj. č. 5443601207

EAN 4055375881439

Cena za zvolené balenie
Bočná fréza HSCo, DIN 885A, krížové ozubenie Typ N

Obj. č. 5443601207

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odporúča sa na frézovanie konštrukčných ocelí, cementovaných ocelí a temperovaných ocelí s pevnosťou až do 1 100 N/mm² a na obrábanie neželezných kovov s krátkymi trieskami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

3174

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Priemer (d1 (js16))

63 mm

Šírka reznej stopy (b)

8

Hĺbka rezu (a)

14,5 mm

Priemer otvoru (d2 (H7))

22 mm

Počet ostrí (Z)

12 KS

Konštrukčný štandard rotujúcej frézy

DIN 885 A

Rezný materiál

HSCo

Uhol otočenia

10°

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tolerancia priemeru rezania

js16

Druh upnutia

Spozdĺžnou drážkou DIN 138

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Nitridované ocele < 1300 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Nehrdzavejúce ocele < 850 N/mm², Nehrdzavejúce ocele > 850 N/mm², Titán, Titánové zliatiny, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie