Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočná stabilizácia Nova Pro

Súprava bočnej stabilizácie Nova Pro
PRISLUSENSTVO-BAR/BEARBLCK/SCORE-VYSUV-C
NOVA PRO

Obj. č. F102066385

EAN 9003012139455

Cena za zvolené balenie
Bočná stabilizácia Nova Pro

Obj. č. F102066385

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pokyny

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre nadrozmerné zásuvky so šírkou korpusu od 900 mm do 1 500 mm (hrúbka platne 16/19 mm)


Zvýšená stabilita pre ešte plynulejší chod

Vhodnosť pre šírku korpusu

900 mm

Dĺžka vodidla Min. hĺbka skrinky
450 mm 469 mm
500 mm 519 mm
550 mm 569 mm
600 mm 619 mm
650 mm 669 mm
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Lyžina pre bočný stabilizátor Nova Pro

PRISLUSENSTVO-GUIDRL-VYSUV-MET-NL450MM

x 10 ks
Lyžina pre bočný stabilizátor Nova Pro

PRISLUSENSTVO-GUIDRL-VYSUV-MET-NL500MM

x 10 ks
Lyžina pre bočný stabilizátor Nova Pro

PRISLUSENSTVO-GUIDRL-VYSUV-MET-NL550MM

x 10 ks
Lyžina pre bočný stabilizátor Nova Pro

PRISLUSENSTVO-GUIDRL-VYSUV-MET-NL600MM

x 10 ks
Lyžina pre bočný stabilizátor Nova Pro

PRISLUSENSTVO-GUIDRL-VYSUV-MET-NL650MM

x 10 ks