Bočná stabilizácia Nova Pro
Súprava bočnej stabilizácie Nova Pro
PRISLUSENSTVO-BAR/BEARBLCK/SCORE-VYSUV-C
NOVA PRO
Obj. č. F102066388
EAN 9003012139462
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pokyny
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre nadrozmerné zásuvky so šírkou korpusu od 900 mm do 1 500 mm (hrúbka platne 16/19 mm)
Zvýšená stabilita pre ešte plynulejší chod
![]() | |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 1200 mm |
| Dĺžka vodidla | Min. hĺbka skrinky |
| 450 mm | 469 mm |
| 500 mm | 519 mm |
| 550 mm | 569 mm |
| 600 mm | 619 mm |
| 650 mm | 669 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!