Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749
Bočné strih. kl. DIN ISO 5749 2-zl.r.
KLIESTE BOCNE CVIKACIE L160MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
- Silovo úsporné a čisté strihanie vďaka frézovanému precíznemu ostriu
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a presné čepele
- Úzka hlava umožňujúca optimálny prístup
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Indukčne kalené precízne čepele
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 160 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,0 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 2,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4 mm |