Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749
Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749
KLIESTE BOCNE CVIK. CIER./CERV. L180MM
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Silovo nenáročné a čisté strihanie vďaka špeciálne frézovanému precíznemu ostriu
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precíznosť čepelí
- Indukčné kalenie
- Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom
- Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na strihanie mäkkých a mimoriadne tvrdých drôtov a káblov
Dĺžka (L) | 180 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,7 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu | 2,2 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 7 in |
Vyhotovenie kĺbu | Presahový spoj |