Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749

Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749
KLIESTE BOCNE CVIK. CIER./CERV. L200MM

Obj. č. 071501 573

EAN 4050382275356

Cena za zvolené balenie
Bočné strihacie kliešte DIN ISO 5749

Obj. č. 071501 573

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Silovo nenáročné a čisté strihanie vďaka špeciálne frézovanému precíznemu ostriu

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precíznosť čepelí

  • Indukčné kalenie

  • Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom

  • Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na strihanie mäkkých a mimoriadne tvrdých drôtov a káblov

Dĺžka (L)

200 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

3,0 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

4,2 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdeného pružinového drôtu

2,5 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Vyhotovenie kĺbu

Presahový spoj

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie