Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900
Boč. str. kl. VDE, DIN ISO 5749 IEC60900, 2-zl. r.
KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L140MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
- Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej čepeli
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov
- Štíhly tvar hlavy pre optimálny prístup
- Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE pre bezpečnú prácu
- Čepele: Presné indukčné kalené hrany
- Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách
- Spoj: Vložený
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 140 mm |
Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 4 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 2,5 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 1,8 mm |
Norma EN | 60900 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
ISO | 5749 |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |