Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM - 1
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM - 2
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM - 3
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900 - KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM - 4

Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Boč. str. kl. VDE, DIN ISO 5749 IEC60900, 2-zl. r.
KLIESTE BOCNE CVIKACIE VDE L160MM

Obj. č. 071401 572

EAN 4050642466616

Cena za zvolené balenie
Bočné strihacie kliešte VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

Obj. č. 071401 572

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov, a to aj na ťažko dostupných miestach
  • Na prácu s dielmi pod napätím až do 1000 V (AC) a až do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • Čistý rez s vynaložením malej sily vďaka presne frézovanej čepeli

  • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť rezných povrchov

  • Štíhly tvar hlavy pre optimálny prístup

  • Ergonomická, pohodlná, protišmyková, 2-zložková rukoväť s manžetou VDE pre bezpečnú prácu

  • Čepele: Presné indukčné kalené hrany

  • Povrch: Brúsený a chrómovaný povrch na všetkých stranách

  • Spoj: Vložený
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

160 mm

Max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

4 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

2,8 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2 mm

Norma EN

60900

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

ISO

5749

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie