Bočné strihacie kliešte na elektroniku s okrúhlou hlavou
Boč. strih. kl. na elektr. s guľ. hl.
KLIESTE ELEKTR. CVIKACIE BOCNE TVAR 3
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51865.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez skosenia, na úrovňové strihanie
- Norma: DIN ISO 9654
- Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí
- Kĺb: Kazetový kĺb, vysoká precíznosť, pohyb s nulovou vôľou
- Otváracia pružina: Dvojitá pružina na automatické otváranie klieští
- Čepeľ: Na mäkké káble a niektoré tvrdé káble
- Hlava: Leštená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na úrovňové strihanie.
![]() | |
Dĺžka | 115 mm |
Šírka čeľustí | 11 mm |
Dĺžka reznej hrany | 14 mm |
Hrúbka čeľustí | 7,5 mm |
Min./max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu | 0,3-1,3 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 1 mm |