Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bočné strihacie kliešte na elektroniku so zaoblenou hlavou

Boč. str. kl. na elektron., okr. hl.,
KLIESTE ELEKTR. CVIKACIE BOCNE TVAR 1

Obj. č. 071407 36

EAN 4011231709309

Cena za zvolené balenie
Bočné strihacie kliešte na elektroniku so zaoblenou hlavou

Obj. č. 071407 36

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Malé skosenie
  • Norma: DIN ISO 9654

  • Rukoväť: Mäkké a pohodlné puzdrá rukovätí

  • Kĺb: Kazetový kĺb, vysoká precíznosť, pohyb s nulovým odporom

  • Otváracia pružina: Dvojitá pružina na automatické otváranie klieští

  • Čepeľ: Na mäkké káble a niektoré tvrdé káble

  • Hlava: Leštená
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

115 mm

Šírka čeľustí

11 mm

Dĺžka reznej hrany

14 mm

Hrúbka čeľustí

7,5 mm

Min./max. rezný výkon pri priemere mäkkého drôtu

0,3-1,6 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

1,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie