Bočný kôš
Bočný kôš na rozš. podlahovej jednotky, SUB Flex
VYSUV VA KO (CR) 500 212MM
Obj. č.
0684901746
EAN 4050382366337
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rozšírenie podlahovej jednotky, SUB Flex
Oceľový drôt ∅ 7 mm, vysoký lesk, pochrómovaný
Upozornenie
Dodacia doba: približne 5 pracovných dní po prijatí objednávky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia klietky | Saphir |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Stupeň lesku | Leštený |
Vhodnosť pre šírku korpusu | 500 mm |
Svetlá montážna hĺbka min. | 485 mm |
Počet košov | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!