Bočný stolík
Bočný stolík na vložky z tvrdej peny
Obj. č. 1967701495
EAN 4066441829408
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyrobený zo systému hliníkových profilov Würth WAPS®
- 1× držiak na notebook
- 1× šikmá úložná plocha s ochranou proti vypadnutiu vpredu
- 3× riešenie s miskou s predĺžením na vložky z tvrdej peny 520 × 345 mm
- Úložná plocha v miske vyrobená z panelu z tvrdej peny v bielej farbe
- Perforovaný kovový plech výška 600 mm, RAL 7016 na pravej strane vozíka, priložený
- 2× Varioflex (držiak na fľaše) na perforovanom kovovom plechu
- 4× kolieska s guľôčkovými ložiskami priemerom 80 mm (2 z nich s aretačnou brzdou)
- Drážkovaný krycí profil dostupný v rôznych farbách (červená, žltá, oranžová, modrá, čierna)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 697 mm |
Šírka | 420 mm |
Výška | 1300 mm |