Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bodový a čiarový laser PLL 18

Bodový a čiarový laser PLL 18
BODOVY CIAROVY LASER PLL 18

Obj. č. 5709300222

EAN 4056807515762

Cena za zvolené balenie
Bodový a čiarový laser PLL 18

Obj. č. 5709300222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bodový a čiarový laser s funkciu samonivelácie na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými červenými laserovými čiarami a bodmi.

Vynikajúco viditeľné laserové čiary a body


  • Veľké výstupné otvory v laseri vytvárajú obzvlášť dlhé čiary.

  • Tenké, ale jasné čiary


Veľká úspora času


Samonivelácia za pár sekúnd



Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom


Všetky čiary je možné rýchlo a jednoducho zapnúť alebo vypnúť jedným tlačidlom.



Môže sa použiť na väčšie vzdialenosti


Možno použiť aj na niveláciu na väčšie vzdialenosti s ručným prijímačom LRU 18.



Vhodné na vytváranie kolmých línií a oddeľovanie miestností


Kolmé línie a oddelenia miestností je možné vykonávať pomocou štyroch laserových bodov, ktoré sú zarovnané na 90 stupňov.



Monitorovanie vodorovnosti


Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať. Týmto sa eliminujú chyby nivelácie.



Flexibilná montáž


  • Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľného univerzálneho držiaka na stenu WM 1.

  • Silný magnetický systém dodávaný s adaptérom PLL-A ľahko drží laser na oceľových povrchoch.


Ekologický a ekonomický


  • Lítium-iónová batéria umožňuje používať zariadenie počas nabíjania.

  • Môžu sa tiež použiť alkalické batérie (držiak batérie je súčasť balenia).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Trieda lasera

2

Samo nivelačný rozsah (+/-)

4 Stupeň

Pracovná teplota min.

-10 °C

Pracovná teplota max.

50 °C

Dĺžka

120 mm

Šírka

65 mm

Výška

100 mm

Druh krytia IP

IP 54

Označenie batérie

Li-Ion

Dosah s prijímačom

80 m

Dosah bez prijímača

25 m

Presnosť merania (na dĺžku)

2 mm/10m

Obsahuje Bodový a čiarový laser PLL :
1 x
Zameriavacia doska laser

CIEL-ZNACKA-MLL12-CLL11-PLL11

Množstvo: 1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18
1 x
Battery holder CLL18-PLL18-CLG18

DRZIAK BATERIE PRE CLL 18

Popis: For use with CLL 18, CLLG 18 and PLL 18 lasers with AA batteries.
Množstvo: 1 x
1 x
Univerzálna konzola PLL-A

UNIVERZALNY DRZIAK PRE PLL 18

Popis: Vysokokvalitný magnetický držiak na montáž bodových a čiarových laserov PLL 18 na nástenný držiak WM 1.
Množstvo: 1 x
1 x
Batéria pre CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

BATERIA PRE CLL18, CLG18, PLL18

Popis: Vysokokvalitné lítium-iónová batéria pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18 ako aj bodové lasery PLL 18.
Množstvo: 1 x
1 x
Nabíjací kábel

NABIJACKA PRE CLL/PLL/CLG18

Popis: Vysokokvalitný nabíjací kábel pre krížové lasery CLL 18, CLLG 18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22
Množstvo: 1 x
1 x
Plastové prepravné vrecko Pre laser CLL 18, CLLG 18 a PLL 18

TASKA PRE CLL18/PLL18/CLG18

Popis: Vysokokvalitné vrecko pre krížové a čiarové lasery CLL 18 a CLLG 18, ako aj bodový laser PLL 18.
Množstvo: 1 x
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Statív s kľukou vyrobený z hliníka

STATIV ALU L95-269CM

Vysokokvalitný zdvíhací hliníkový statív na vonkajšie aj vnútorné použitie
x 1 ks
WM 1 nástenná konzola

DRZIAK NA STENU WM1

Univerzálny konzola pre lasery CLL 18, CLLG18, PLL 18, MLPG 22 a MLPR 22