Bomberová Bunda Cetus
Bomberová bunda Cetus
BUNDA CETUS MODRÁ VEL L
Obj. č. M401324002
EAN 4251596883898
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tkanina spája pohodlie bavlny s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy zo špeciálneho plastu, ktorý je na 99 % neodhaliteľný detektormi kovov.
- Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu
- Dve vonkajšie vrecká na zips, dve náprsné vrecká, vnútorné vrecko
- Ergonomický tvar rukávov, elastické vložky na chrbte
- Reflexné vložky, nastaviteľné manžety a lem, personalizovaný štítok pre zamestnanca
- Vhodné na priemyselné pranie, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
| Farba | Kráľovská modrá, Čierna | 
| Veľkosť | L | 
| Materiál | 65% polyester, 35% bavlna | 
| Hmotnosť látky na m2 | 245 g | 
| Umývateľné pri | 60°C | 
| Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces |