Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bomberová Bunda Cetus

Bomberová bunda Cetus
BUNDA CETUS ŠEDÁ VEL XS

Obj. č. M401310010

EAN 4251596883386

Cena za zvolené balenie
Bomberová Bunda Cetus

Obj. č. M401310010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tkanina spája pohodlie bavlny s odolnosťou polyesteru. Gombíky a zipsy zo špeciálneho plastu, ktorý je na 99 % neodhaliteľný detektormi kovov.
  • Prekryté gombíky na zabránenie poškriabaniu

  • Dve vonkajšie vrecká na zips, dve náprsné vrecká, vnútorné vrecko

  • Ergonomický tvar rukávov, elastické vložky na chrbte

  • Reflexné vložky, nastaviteľné manžety a lem, personalizovaný štítok pre zamestnanca

  • Vhodné na priemyselné pranie, OEKO-TEX® MADE IN GREEN (ID: M1YLLREC2 Hohenstein HTTI)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá, Antracitová

Veľkosť

XS

Materiál

65% polyester, 35% bavlna

Hmotnosť látky na m2

245 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Sušenie v bubnovej sušičke pri nízkej teplote, Žehlenie so strednou teplotou, Profesionálne chemické čistenie, štandardný proces

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie