Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bomberová bunda STAR COTTON

Pracovná bunda STAR HEAVY COTTON
BUNDA STAR COTTON MODRÁ XL

Obj. č. M401453003
EAN 4255576504124

Cena za zvolené balenie
Bomberová bunda STAR COTTON

Obj. č. M401453003

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná bunda z čistej bavlny s praktickými vreckami
  • Maximálny komfort a ergonomický strih

  • Zapínanie na suchý zips a predný zips YKK

  • Gombíky a suchý zips sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držiakom na pero, ergonomický tvar rukávov, nastaviteľné manžety, stojatý golier

  • Vhodné na individuálne úpravy

  • Robustné, 100 % čistá bavlna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Tmavomodrá

Veľkosť

XL

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie