Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Bomberová bunda STAR COTTON

Pracovná bunda STAR HEAVY COTTON
BUNDA STAR COTTON ŠEDÁ M

Obj. č. M401454001
EAN 4255576504209

Cena za zvolené balenie
Bomberová bunda STAR COTTON

Obj. č. M401454001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pohodlná bunda z čistej bavlny s praktickými vreckami
  • Maximálny komfort a ergonomický strih

  • Zapínanie na suchý zips a predný zips YKK

  • Gombíky a suchý zips sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu

  • Dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držiakom na pero, ergonomický tvar rukávov, nastaviteľné manžety, stojatý golier

  • Vhodné na individuálne úpravy

  • Robustné, 100 % čistá bavlna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Svetlosivá

Veľkosť

M

Materiál

100% bavlna

Hmotnosť látky na m2

250 g

Umývateľné pri

60°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie