Bomberová bunda STAR COTTON
Pracovná bunda STAR HEAVY COTTON
BUNDA STAR COTTON ŠEDÁ XXL
Obj. č. M401454004
EAN 4255576504230
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlná bunda z čistej bavlny s praktickými vreckami
- Maximálny komfort a ergonomický strih
- Zapínanie na suchý zips a predný zips YKK
- Gombíky a suchý zips sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- Dve predné vrecká, jedno náprsné vrecko s držiakom na pero, ergonomický tvar rukávov, nastaviteľné manžety, stojatý golier
- Vhodné na individuálne úpravy
- Robustné, 100 % čistá bavlna
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Svetlosivá |
Veľkosť | XXL |
Materiál | 100% bavlna |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky |