Box ORSY BULL série 5 s predným vkladaním pre systémový kufrík
SYSBOX-ORSYBULL-5-SYSCASE-8.4.2-WO.FLAP
Obj. č. 0962330031
EAN 4046777427714
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Inteligentné
Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou šikovného spájacieho mechanizmu.
Pevné
Výnimočne stabilné vďaka bočným stranám odolným voči nárazom vyrobeným z vysokokvalitného plastu, ktorý je taktiež odolný voči deformácii a korózii. Max. nosnosť 100 kg.
Praktický
Veľké a ergonomické rukoväte pre pohodlie používateľa – už žiadne otlaky na rukách.
Užitočné
Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu.
Bezpečné
Každý box možno uzamknúť pomocou zámku, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k obsahu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer) | 592 x 390 x 400 mm |
Materiál | Hliník |
Obsah | 67 l |
Rozmery systému | 8.4.2 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12500,000 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!