Box-end torque wrench head 9x12 mm drive
Box-end torque wrench head 9x12 mm drive
OCKOVY KLUC SO 4HH 9X12MM SW10
Obj. č.
0714750610
EAN 4065746691260
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For torque wrench with square insert shank 9x12 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Štvorec zasúvacieho kolíka | 9x12 mm |
Veľkosť upnutia | 10palcov |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ, kalená |
Povrch | Pochrómovaný |
Dĺžka (L1) | 42.6 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 26 mm |
Priemer hlavy (D1) | 17 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 12 mm |
Upínanie v palcoch | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!