Box na podložky pod klince
Box na podložky pod klince
PRICHYTKA PLAST 27X34MM BOX KLINEC 2X40
Obj. č. 047825 102
EAN 4038898054979
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Obdĺžnikové prevedenie 34 x 27 mm pre jednoduchšie uskladnenie a nižšie náklady.
- Ľahké nanášanie omietky vďaka mimoriadne plochému prevedeniu
- Oporné zarážky chránia káble pred zošmyknutím z miesta
- Predĺžená izolácia klinca chráni káble pred poškodením
- Otvory v omietke a zdrsnené povrchy zabezpečujú dokonalé uchytenie v omietke
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na upevňovanie káblov/rúrok v kanáloch muriva, montážnych trasách a na steny a stropy
Dĺžka podložkyxšírka podložky | 34 x 27 mm |
Priemer klincaxdĺžka klinca | 2,0 x 40 mm |
Počet dielov | 2250 KS |
Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 80 °C |
Materiál podložky | PE – polyetylén |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Neobsahuje silikón. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!