Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Box s čelným vkladaním ORSY®BULL, séria 5

Box s čelným vkladaním ORSY BULL, séria 5
BEDNA NA NARADIE SYSBOX 5

Obj. č. 0962330022

EAN 4038898560661

Cena za zvolené balenie
Box s čelným vkladaním ORSY®BULL, séria 5

Obj. č. 0962330022

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustné všestranné riešenie ideálne na skladovanie doma, v dielni alebo v kancelárii.

Inteligentné riešenie


Jednoducho ukladajte boxy na seba a zaistite ich pomocou šikovného spájacieho mechanizmu.



Pevné prevedenie


Mimoriadne robustné vďaka bočniciam odolným proti nárazu z plastu vysokej kvality, ktoré sa nedeformujú a nepodliehajú korózii. Nosnosť boxov je až 100 kg.



Praktické


Veľké a ergonomicky tvarované rukoväte poskytujú vysoký komfort pre používateľov – nezarezávajú sa do ruky.



Praktické


Jednoduché zaisťovanie a odisťovanie vďaka špeciálnemu posuvnému mechanizmu.



Bezpečné


Každý box možno uzamknúť pomocou zámku, aby sa predišlo neoprávnenému prístupu k obsahu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

592 x 390 x 400 mm

Šírkaxhĺbkaxvýška (vnútorný rozmer)

495 x 334 x 343 mm

Obsah

67 l

Hmotnosť

7 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Zámok Pre box s vkl. zhora a spredu ORSY®BULL

ZAMOK PLUS 2KLUCE

Obsahuje dva kľúče
x 1 ks
Adaptérová doska Pre pracovnú plochu ORSY® BULL

ADAPTER PRE PRAC. DOSKU ORSYBULL-PAR-ND

Adaptérová doska na montáž pracovnej plochy na systémový box ORSY® BULL
x 1 ks
Západka skladovacieho systémového kufríka ORSYbull

KUFRIKOVY ZAMOK-ORSYBULL-2KS

x 1 ks
Konzolový regál ORSY®BULL Séria 5

REGAL-5

Na pevné uloženie boxov ORSY®BULL série 5
x 1 ks
Polica ORSY®BULL Séria 5/7

DNO POLICKY-5-592X390MM

Pre systémy s predným otváraním ORSY® BULL série 5/7
x 1 ks
Základná súprava deliacich prvkov ORSY®BULL

DEL.PREP.-SORT-5-62MM

Na rozdelenie vnútorného priestoru zásuvkových skriniek ORSY®BULL
x 1 ks
Zásuvk. deliaca lišta, ORSY®BULL Séria 5/7

DEL.PREP.-5/7-4STK-62MM

Ďalšie delenie zásuvkovej skrinky v spojení so základnou súpravou
x 1 ks
Rukoväť na prenášanie ORSY®BULL Séria 5/7

PRISL.RUKOVAT-BOXSYS-5/7

Doplnková praktická rukoväť na prenášanie krabíc ORSY®BULL s výškou 203 mm
x 1 ks
Pracovná doska ORSY®BULL série 5

PRACOVNA DOSKA-5-620X430X20MM

Panel Multiplex, prírodný buk
x 1 ks
Pracovná doska ORSY®BULL série 5

PRACOVNA DOSKA-5-1500X700X25MM

Panel Multiplex, prírodný buk
x 1 ks
Pracovná plocha ORSY®BULL Séria 5 s integrovanou sklápacou nožičkou

PRACOVNY STOL 5 1200X500X25MM

Panel Multiplex, prírodný buk
x 1 ks
Vozík ORSY®BULL Séria 5

VOZIK-SERIE5-225KG

Pevný vozík na boxy ORSY®BULL série 5
x 1 ks
Pracovná doska ORSY®BULL série 5/7 Umožňuje jednoduché premiestňovanie krabíc ORSY® BULL

KOLIESKA 5/7 2KS

Umožňuje jednoduché premiestňovanie krabíc ORSY® BULL
x 1 ks
Uzamykacia tyč ORSY®BULL

ZAMOK KUFRA-5/7-2KS

Na uzamknutie spojovacieho prvku
x 1 ks
Montážna koľajnica ORSY®BULL

UPEV.DIEL-5/7-SCHIENE-BODEN

Na bezpečné zaistenie krabíc ORSY®BULL série 5/7 k podlahe
x 1 ks
Podlahový montážny prvok ORSY®BULL

UPEV.DIEL-5/7-BODEN

Na bezpečné zaistenie krabíc ORSY®BULL série 5/7 k podlahe. Možné taktiež uzamknutie pomocou visacieho zámku
x 1 ks
Nástenný montážny prvok ORSY®BULL

UPEV.DIEL-5/7-WAND

Na dodatočné zaistenie viacerých na sebe položených krabíc ORSY®BULL série 5/7 v kombinácii s podlahovým montážnym prvkom na vytvorenie stabilného úložného systému
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
Náhradné diely pre tento produkt:
Spojovací prvok

UCHYTKY-ORSYBULL-ND

Pre ORSY® BULL
x 1 ks
Zámok zásuvky Pre ORSY® BULL

SP-DRAWERLOCK