Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

BoxBolt hexagon, steel, hot-dip galvanised CE

BoxBolt hexagon, steel, hot-dip galvanised CE
KTV BOXBOLT-BQ1G10-(5-23)-(HDG)-M10-CE

Obj. č. 048591011

EAN 4062856348398

Cena za zvolené balenie
BoxBolt hexagon, steel, hot-dip galvanised CE

Obj. č. 048591011

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Druh závituxmenovitý priemer

M10

Dĺžka skrutiek (l)

50 mm

Veľkosť kľúča (S)

16palcov

Veľkosť kľúča, puzdro (S)

24 mm

Priemer puzdra (d)

17,5 mm

Hrúbka nákružku (k)

7,4 mm

Dĺžka puzdra (l)

40 mm

Min./max. upínacia dĺžka (lk)

5-23 mm

Menovitý priemer vrtáka

18 mm

Doťahovací moment

45 Nm

Vzdialenosť otvorov min. (A)

40 mm

Vzdialenosť od kraja min. (B)

15 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Nástrčný kľúč s objímkou na skrutku BoxSok™

KLUC ZAKL. BOXSOK 3/8 6HR SW16

Špeciálny nástroj na montáž upevňovacích prvkov do dutých profilov BoxBolt®
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie