Boxerky Basic
Boxerky Basic
Obj. č.
M452048001
EAN 4251402774402
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko funkčné boxerky zaujmú nielen svojim moderným dizajnom ale aj spracovaním bez švov, vďaka čomu je eliminované nepríjemné šúchanie.
- Ploché, veľmi jemné švy, priedušné, rýchloschnúce
- Široký elastický pás na dokonalé pohodlie
- Kopíruje postavu, pre maximálnu voľnosť pohybu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | S/M, L/XL, 2XL |
Materiál | 55 % polyester, 35 % polyamid, 10 % elastán |
Hmotnosť látky na m2 | 140 g |
Umývateľné pri | 40°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nečistiť chemicky, Nežehliť |