Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Brake calliper impact wrench 3/4 inch hex

Brake calliper impact wrench 3/4 inch hex
KLUC RAZ. NA BRDOVE STRM.SW22 6H - 3/4"

Obj. č. 1952006780
EAN 4056807557267

Cena za zvolené balenie
Brake calliper impact wrench 3/4 inch hex

Obj. č. 1952006780

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Allows removal and mounting of brake calliper fastening screws when working on brake system.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť upnutia

22 mm

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Dĺžka

220 mm

Vhodnosť pre typ vozidla

MAN

Hmotnosť výrobku (na kus)

590.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie