Brašňa na náradie s rozložiteľnými stranami
Brašňa na náradie s rozložiteľnými stranami
TASKA NA NARADIE-WINGFLAP-470X290X330MM
Obj. č. 0715930233
EAN 4058794055115
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pevná taška s vodotesnou spodnou stranou z plastu.
- Nylonové a gumené pútka vo vnútri na nástroje
- Vonkajšie vrecká na nástroje
- Guma na vonkajšej strane na perá a malé skrutkovače
- Rozložiteľná strana vďaka silnému zipsu a s možnosťou uzatvárania na dodatočné zapínanie na suchý zips
- Ramenný popruh možno jednoducho odpojiť a použiť ako opasok na náradie.
- Mäkká rukoväť na prenášanie
- Vyrobené z vysokokvalitného polyesteru (1 680 denier)
Upozornenie
Zobrazené nástroje nie sú súčasťou dodávky.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžkaxšírkaxvýška | 470 x 290 x 330 mm |
Materiál | PES – polyester |
Farba | Čierna, Sivá |
Nosnosť max. | 15 kg |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2440,000 g |
Min./max. dĺžka ramenného pásu | 850-1400 mm |
Min. dĺžka ramenného pásu | 850 mm |
Max. dĺžka ramenného pásu | 1400 mm |